Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 12 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 12 x 300 VE=S
DIN 912 10.9 M 12 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000120300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0120.300
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M12x300, 12x300, AM91212300, 00912.100.0120.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4643*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9543*
€ 2,32562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9343*
€ 2,30182
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8243*
€ 2,17092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7843*
€ 2,12332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7443*
€ 2,07572
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4643*
€ 1,74252
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.