Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 12 x 380 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 12 x 380 VE=S
DIN 912 10.9 M 12 x 380 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000120380
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 380 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x380
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.200 KGM
Materialnummer:
00912.100.0120.380
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m12 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M12x380, 12x380, AM91212380, 00912.100.0120.380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6214*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,7314*
€ 6,82037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7014*
€ 6,78467
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,4914*
€ 6,53477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3914*
€ 6,41577
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,6214*
€ 5,49947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,4865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.