Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 24 x 420 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 24 x 420 VE=S
DIN 912 10.9 M 24 x 420 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000240420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 420 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x420
Gewicht in kg per 100 Stück:
148.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0240.420
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M24x420, 24x420, AM91224420, 00912.100.0240.420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6692*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5592*
€ 11,37545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4492*
€ 11,24455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0592*
€ 10,78045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7792*
€ 10,44725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3892*
€ 9,98315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6692*
€ 7,93635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,9362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.