Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 40 VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000270040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.800 KGM
Materialnummer:
00912.100.0270.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M27x40, 27x40, AM9122740, 00912.100.0270.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1332*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,6632*
€ 7,92921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6132*
€ 7,86971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3032*
€ 7,50081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1232*
€ 7,28661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1332*
€ 6,10851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.