Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 95 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 95 VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 95 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000270095
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 95 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x95
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.200 KGM
Materialnummer:
00912.100.0270.095
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M27x95, 27x95, AM9122795, 00912.100.0270.095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7891*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7391*
€ 4,44953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5291*
€ 4,19963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4191*
€ 4,06873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3291*
€ 3,96163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7891*
€ 3,31903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.