Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 100 VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.070 KGM
Materialnummer:
00912.100.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M27x100, 27x100, AM91227100, 00912.100.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8069*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7669*
€ 4,48261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7369*
€ 4,44691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5369*
€ 4,20891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4369*
€ 4,08991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3469*
€ 3,98281
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8069*
€ 3,34021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.