Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 36 x 310 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 36 x 310 VE=S
DIN 912 10.9 M 36 x 310 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000360310
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 310 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x310
Gewicht in kg per 100 Stück:
291.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0360.310
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M36x310, 36x310, AM91236310, 00912.100.0360.310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1726*
€ 19,24539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9626*
€ 18,99549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2126*
€ 18,10299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6326*
€ 17,41279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2626*
€ 16,97249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5126*
€ 13,69999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.