Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 42 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 42 x 320 VE=S
DIN 912 10.9 M 42 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000420320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 320 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
418.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0420.320
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M42x320, 42x320, AM91242320, 00912.100.0420.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0313*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2713*
€ 32,45285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8913*
€ 32,00065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6313*
€ 30,50125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,7513*
€ 29,45405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,1413*
€ 28,72815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0313*
€ 23,83725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.