Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 42 x 400 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 42 x 400 VE=S
DIN 912 10.9 M 42 x 400 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000420400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 400 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x400
Gewicht in kg per 100 Stück:
506.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0420.400
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m42, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M42x400, 42x400, AM91242400, 00912.100.0420.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,0484*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,8184*
€ 42,6239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,7784*
€ 42,5763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,1784*
€ 40,6723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,2184*
€ 39,5299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5984*
€ 38,7921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,0484*
€ 32,1876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.