Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 48 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 48 x 200 VE=S
DIN 912 10.9 M 48 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000480200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
379.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0480.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m48, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M48x200, 48x200, AM91248200, 00912.100.0480.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,1571*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,8371*
€ 41,45615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,7971*
€ 41,40855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,2771*
€ 39,59975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,4071*
€ 38,56445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,7371*
€ 37,76715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,1571*
€ 31,12695
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 20,1084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.