Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 5 x 150 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 5 x 150 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 5 x 150 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100050150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 150 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.350 KGM
Materialnummer:
00912.110.0050.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M5x150, 5x150, galZn, AM9125150, 00912.110.0050.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5218*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.