Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 50 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 50 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 50 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100270050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.200 KGM
Materialnummer:
00912.110.0270.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch galvanisch verzinkt, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M27x50, 27x50, galZn, AM9122750, 00912.110.0270.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0622*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1222*
€ 4,90542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1122*
€ 4,89352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8822*
€ 4,61982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7422*
€ 4,45322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6622*
€ 4,35802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0622*
€ 3,64402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.