Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 4 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 4 x 75 VE=S
DIN 912 12.9 M 4 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000040075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 75 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.815 KGM
Materialnummer:
00912.200.0040.075
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m4 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M4x75, 4x75, AM912475, 00912.200.0040.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.