Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 10 x 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 10 x 22 VE=S
DIN 912 12.9 M 10 x 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000100022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.390 KGM
Materialnummer:
00912.200.0100.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M10x22, 10x22, AM9121022, 00912.200.0100.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0807*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.