Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 12 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 12 x 280 VE=S
DIN 912 12.9 M 12 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000120280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 280 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.200 KGM
Materialnummer:
00912.200.0120.280
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m12 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M12x280, 12x280, AM91212280, 00912.200.0120.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0855*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6955*
€ 3,20765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6755*
€ 3,18385
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5455*
€ 3,02915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4655*
€ 2,93395
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,0855*
€ 2,48175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.