Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 16 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 16 x 30 VE=S
DIN 912 12.9 M 16 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.780 KGM
Materialnummer:
00912.200.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M16x30, 16x30, AM9121630, 00912.200.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2942*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.