Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 27 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 27 x 55 VE=S
DIN 912 12.9 M 27 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000270055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 55 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.400 KGM
Materialnummer:
00912.200.0270.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M27x55, 27x55, AM9122755, 00912.200.0270.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9351*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6551*
€ 3,15957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6051*
€ 3,10007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4951*
€ 2,96917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3951*
€ 2,85017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3351*
€ 2,77877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9351*
€ 2,30277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.