Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 27 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 27 x 60 VE=S
DIN 912 12.9 M 27 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000270060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.600 KGM
Materialnummer:
00912.200.0270.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m27 x 60, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M27x60, 27x60, AM9122760, 00912.200.0270.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7544*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6844*
€ 4,38444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4844*
€ 4,14644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3744*
€ 4,01554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2844*
€ 3,90844
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7544*
€ 3,27774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.