Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 27 x 230 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 27 x 230 VE=S
DIN 912 12.9 M 27 x 230 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000270230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 230 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x230
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.900 KGM
Materialnummer:
00912.200.0270.230
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M27x230, 27x230, AM91227230, 00912.200.0270.230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6502*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6202*
€ 9,06804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6102*
€ 9,05614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1802*
€ 8,54444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9302*
€ 8,24694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7502*
€ 8,03274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,6502*
€ 6,72374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.