Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 27 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 27 x 280 VE=S
DIN 912 12.9 M 27 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000270280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 280 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
138.400 KGM
Materialnummer:
00912.200.0270.280
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M27x280, 27x280, AM91227280, 00912.200.0270.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6274*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,6074*
€ 15,00281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4074*
€ 14,76481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,8474*
€ 14,09841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,4874*
€ 13,67001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,2774*
€ 13,42011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,6274*
€ 11,45661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.