Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 42 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 42 x 200 VE=S
DIN 912 12.9 M 42 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000420200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
286.000 KGM
Materialnummer:
00912.200.0420.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M42x200, 42x200, AM91242200, 00912.200.0420.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6682*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,2682*
€ 24,11916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,1082*
€ 22,73876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4082*
€ 21,90576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8282*
€ 21,21556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6682*
€ 17,45516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.