Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 3 x 22 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 3 x 22 VE=K
DIN 912 12.9 M 3 x 22 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009122009030022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 22 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.138 KGM
Materialnummer:
00912.200.9030.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m3 x 22, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M3x22, 3x22, AM912322, 00912.200.9030.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0453*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.