Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 12.9 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122010160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.000 KGM
Materialnummer:
00912.201.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 12.9, DIN912, M16x30, 16x30, AM9121630, 00912.201.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0568*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3568*
€ 1,61459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3468*
€ 1,60269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3068*
€ 1,55509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2768*
€ 1,51939
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0568*
€ 1,25759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.