Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 VE=S
DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.340 KGM
Materialnummer:
00912.205.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, innensechskantschraube din 912 metrisch m8x1x20, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M8x1x20, 8x1x20, AM912820, 00912.205.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1178*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.