| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009122050102090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN912 | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Abmessung: | M10x1x90 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 6.510 KGM | Materialnummer: | 00912.205.0102.090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M10x1x90, 10x1x90, AM9121090, 00912.205.0102.090 |
| | |
| |