Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 100 VE=S
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050102100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.000 KGM
Materialnummer:
00912.205.0102.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch m10 x 1, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M10x1x100, 10x1x100, AM91210100, 00912.205.0102.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7395*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9395*
€ 1,11801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9295*
€ 1,10611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7395*
€ 0,88001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.