| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009122050160030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN912 | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Abmessung: | M16x1,5x30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 7.780 KGM | Materialnummer: | 00912.205.0160.030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch m16x1,5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M16x1,5x30, 16x1,5x30, AM9121630, 00912.205.0160.030 |
| | |
| |