Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 150 VE=S
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050161150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.880 KGM
Materialnummer:
00912.205.0161.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch m16x1,5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M16x1,5x150, 16x1,5x150, AM91216150, 00912.205.0161.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0108*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6508*
€ 3,15445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6208*
€ 3,11875
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5008*
€ 2,97595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4108*
€ 2,86885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4008*
€ 2,85695
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0108*
€ 2,39285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.