Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 8 x 90 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 8 x 90 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
DIN 912 8.8 M 8 x 90 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124220080090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.091 KGM
Materialnummer:
00912.422.0080.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 8.8, DIN912, M8x90, 8x90, AM912890, 00912.422.0080.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3003*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.