Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 45 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 45 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 45 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124220100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.562 KGM
Materialnummer:
00912.422.0100.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m 10 x 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 8.8, DIN912, M10x45, 10x45, AM9121045, 00912.422.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1307*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.