Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 135 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 135 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 135 gal Zn 8 DiSP + SL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124220100135
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 135 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x135
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.933 KGM
Materialnummer:
00912.422.0100.135
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 8.8, DIN912, M10x135, 10x135, AM91210135, 00912.422.0100.135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5982*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.