Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 16 x 30 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 16 x 30 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 16 x 30 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124350160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.978 KGM
Materialnummer:
00912.435.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16x30, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M16x30, 16x30, AM9121630, 00912.435.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9532*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2432*
€ 1,47941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2332*
€ 1,46751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1332*
€ 1,34851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1232*
€ 1,33661
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9532*
€ 1,13431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.