Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 5 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 5 x 65 VE=S
DIN 912 8.8 M 5 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000050065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 65 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00912.800.0050.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M5x65, 5x65, AM912565, 00912.800.0050.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0545*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0479*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0822*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.