Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 6 x 125 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 6 x 125 VE=S
DIN 912 8.8 M 6 x 125 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000060125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 125 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.970 KGM
Materialnummer:
00912.800.0060.125
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m6 16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M6x125, 6x125, AM9126125, 00912.800.0060.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3828*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5128*
€ 0,61023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3397*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.