Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 14 VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000100014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.990 KGM
Materialnummer:
00912.800.0100.014
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M10x14, 10x14, AM9121014, 00912.800.0100.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1177*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.