Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 40 VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.410 KGM
Materialnummer:
00912.800.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M10x40, 10x40, AM9121040, 00912.800.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0938*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1243*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.