Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 20 x 410 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 20 x 410 VE=S
DIN 912 8.8 M 20 x 410 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000200410
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 410 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x410
Gewicht in kg per 100 Stück:
106.700 KGM
Materialnummer:
00912.800.0200.410
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m20 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M20x410, 20x410, AM91220410, 00912.800.0200.410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1538*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3838*
€ 17,11672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3138*
€ 17,03342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5938*
€ 16,17662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1438*
€ 15,64112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5938*
€ 14,98662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1538*
€ 12,08302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.