Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 27 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 27 x 90 VE=S
DIN 912 8.8 M 27 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000270090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
52.900 KGM
Materialnummer:
00912.800.0270.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M27x90, 27x90, AM9122790, 00912.800.0270.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2075*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9575*
€ 3,51943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9175*
€ 3,47183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8175*
€ 3,35283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7375*
€ 3,25763
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6675*
€ 3,17433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7906*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3366*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.