Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 27 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 27 x 320 VE=S
DIN 912 8.8 M 27 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000270320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 320 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
156.400 KGM
Materialnummer:
00912.800.0270.320
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M27x320, 27x320, AM91227320, 00912.800.0270.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9558*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,3258*
€ 11,0977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1958*
€ 10,943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,6358*
€ 10,2766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4358*
€ 10,0386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2458*
€ 9,8125
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,9558*
€ 8,2774
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,5345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.