Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 30 x 85 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 30 x 85 VE=S
DIN 912 8.8 M 30 x 85 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000300085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 85 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
71.800 KGM
Materialnummer:
00912.800.0300.085
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M30x85, 30x85, AM9123085, 00912.800.0300.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0946*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1446*
€ 4,93207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1146*
€ 4,89637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8946*
€ 4,63457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7946*
€ 4,51557
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6946*
€ 4,39657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0946*
€ 3,68257
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4487*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.