Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 30 x 420 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 30 x 420 VE=S
DIN 912 8.8 M 30 x 420 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000300420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 420 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x420
Gewicht in kg per 100 Stück:
256.500 KGM
Materialnummer:
00912.800.0300.420
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M30x420, 30x420, AM91230420, 00912.800.0300.420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6471*
€ 22,19005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5171*
€ 22,03535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8471*
€ 21,23805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9471*
€ 20,16705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4471*
€ 19,57205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4671*
€ 16,02585
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,8093*
Ähnlich
Reyher
ab € 14,0116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.