Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 30 x 480 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 30 x 480 VE=S
DIN 912 8.8 M 30 x 480 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000300480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 480 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x480
Gewicht in kg per 100 Stück:
289.500 KGM
Materialnummer:
00912.800.0300.480
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M30x480, 30x480, AM91230480, 00912.800.0300.480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,0667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,8967*
€ 29,62707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,5367*
€ 29,19867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4467*
€ 27,90157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4267*
€ 26,68777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,9067*
€ 26,06897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0667*
€ 21,49937
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,3911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.