Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 33 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 33 x 150 VE=S
DIN 912 8.8 M 33 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000330150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 150 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
132.000 KGM
Materialnummer:
00912.800.0330.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M33x150, 33x150, AM91233150, 00912.800.0330.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2626*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,1126*
€ 8,46399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0826*
€ 8,42829
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,7126*
€ 7,98799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4926*
€ 7,72619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3126*
€ 7,51199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,2626*
€ 6,26249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,7774*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,7482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.