Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 3 x 45 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 3 x 45 VE=K
DIN 912 8.8 M 3 x 45 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009128009030045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 45 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.251 KGM
Materialnummer:
00912.800.9030.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m3x45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M3x45, 3x45, AM912345, 00912.800.9030.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.