Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 27 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 27 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 27 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128100270060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.600 KGM
Materialnummer:
00912.810.0270.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m27 x 60, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M27x60, 27x60, galZn, AM9122760, 00912.810.0270.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,045*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.