Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 30 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 30 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 30 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128100300055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 55 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.300 KGM
Materialnummer:
00912.810.0300.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderschraube din 912 metrisch m30 240, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M30x55, 30x55, galZn, AM9123055, 00912.810.0300.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6359*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5759*
€ 4,25532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5559*
€ 4,23152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3759*
€ 4,01732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2659*
€ 3,88642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1759*
€ 3,77932
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6359*
€ 3,13672
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.