Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128150050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
VG
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.685 KGM
Materialnummer:
00912.815.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M5x40, 5x40, galZn, AM912540, 00912.815.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0838*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.