Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128150050070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
VG
Abmessung:
M5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.180 KGM
Materialnummer:
00912.815.0050.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M5x70, 5x70, galZn, AM912570, 00912.815.0050.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1361*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.