Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=S
DIN 912 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129200040022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22* VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x22*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.268 KGM
Materialnummer:
00912.920.0040.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 2, DIN912, M4x22*, 4x22*, A2, AM912422, 00912.920.0040.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.