Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 M 4 x 16 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 M 4 x 16 A 2 VE=K
DIN 912 A 2 M 4 x 16 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009129209040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 16* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
00912.920.9040.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 2, DIN912, M4x16*, 4x16*, A2, AM912416, 00912.920.9040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.